›

TR1-B-1-B-5-A-I-B-1 015X000X00100XX

Cod. Rexel GRF040354
Cod. Produttore F040354

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo norma: DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordo: Ottone nichelato, AISI 303
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF040354 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Ideale per applicazioni professionali, offre prestazioni costanti e facilità di installazione. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diversi contesti elettrici, contribuendo a ottimizzare l'efficienza degli impianti.
TR1-B-1-B-5-A-I-B-1 015X000X00100XX