›

TR1-A-5-B-1-A-E 050X000X00050XX

Cod. Rexel GRF062146
Cod. Produttore F062146

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: Norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Tipo elemento: J, K
  • Serie: TC1
  • Raccordi: G 1/8 a 1/2 NPT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF062146 rappresenta una soluzione di alta qualità nel settore dei materiali elettrici. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali, è realizzato con materiali resistenti che assicurano durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza, offrendo un funzionamento stabile e sicuro. La sua progettazione risponde alle esigenze di installazioni professionali, integrandosi facilmente in diversi impianti elettrici. La cura nella scelta dei materiali e l'attenzione ai dettagli tecnici lo rendono un elemento indispensabile per chi cerca efficienza e qualità nel campo dell'elettricità.
TR1-A-5-B-1-A-E 050X000X00050XX