›

TR1-A-2-B-6-A-I 030X000X00100XX

Cod. Rexel GRF056031
Cod. Produttore F056031

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranze IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo standard: DIN
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C (raccordi)
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Certificazione: Attestato conformità
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GRF056031 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e durature nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e facilità di integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo un'eccellente resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità, rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico.
TR1-A-2-B-6-A-I 030X000X00100XX