Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e affidabile per la misurazione della temperatura. Presenta limiti di temperatura da -40 a +250°C, con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ±2.5°C per i tipi J e K nell’intervallo da -40 a +333°C. Il cavo utilizzato è conforme alla norma DIN, assicurando robustezza e qualità. Disponibile in diverse configurazioni, con o senza raccordo, a pressione scorrevole o saldato, e con guaina in acciaio inox, la termocoppia TC1 si distingue per il basso costo e l’ampia adattabilità alle varie esigenze industriali. Le opzioni di raccordo comprendono filettature standard come G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2 e vari tipi NPT, con materiali di raccordo in ottone nichelato o acciaio AISI 303. La lunghezza del cavo e l’immersione possono essere personalizzate, rendendo il prodotto adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico e di controllo temperatura. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sul diagramma presenti nelle pagine 1 e 2 del documento allegato)