›

TR1-A-2-B-5-A-J 025X000X00150XX

Cod. Rexel GRF017959
Cod. Produttore F017959

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C (J, K)
  • Cavo conforme a norma DIN
  • Guaina in acciaio inox
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Modelli con/senza raccordo
  • Materiale raccordo: ottone nichelato/AISI 303
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione affidabile e versatile per la misura della temperatura. Presenta limiti di temperatura compresi tra -40 e +250° C, con tolleranze di riferimento secondo le norme IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ±2,5° C per i tipi J e K fino a 333° C. Il cavo è conforme alla norma DIN, assicurando robustezza e compatibilità con diversi sistemi. Sono disponibili tre modelli: senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole e con raccordo saldato, permettendo un’installazione flessibile in base alle esigenze specifiche. La guaina è in acciaio inox, con diametri variabili da 3 a 8 mm, e sono disponibili diverse opzioni di connettori e filettature raccordo, inclusi materiali come ottone nichelato e AISI 303. Questo prodotto si distingue per il basso costo e l’ampia versatilità d’impiego, rendendolo ideale per applicazioni industriali di controllo temperatura.
TR1-A-2-B-5-A-J 025X000X00150XX