›

TR1-A-2-B-5-A-I 070X000X00120XX

Cod. Rexel GRF017951
Cod. Produttore F017951

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 a +250 °C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5 °C
  • Cavo: norma DIN
  • Guaina: acciaio inox
  • Modelli: senza o con raccordo
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Connettori: standard o mignon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo un'accurata misura della temperatura con limiti da -40 a +250° C, estendibili fino a +333° C per i tipi J e K secondo la norma IEC 584.2 classe 2. Realizzata con cavo conforme alla norma DIN e guaina in acciaio inox, garantisce versatilità d'impiego e affidabilità a basso costo. Disponibile in diverse configurazioni, include modelli senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole e con raccordo saldato, con varie opzioni di diametro della guaina (da 3 a 8 mm) e filettature raccordo standard o NPT. La termocoppia può essere fornita con elementi singoli o doppi, isolati o a massa, e con diversi tipi di connettori standard maschio, femmina o a pannello, per adattarsi a molteplici applicazioni industriali.
TR1-A-2-B-5-A-I 070X000X00120XX