›

TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00500XX

Cod. Rexel GRF055151
Cod. Produttore F055151

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Limiti temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Tipo elemento: J o K
  • Raccordo: vari tipi disponibili
  • Cavo: norma DIN
  • Applicazioni: industria materie plastiche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni quotidiane. La sua struttura compatta facilita l'installazione in diversi contesti, assicurando un funzionamento stabile e preciso. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, questo componente è essenziale per il controllo e la gestione del flusso elettrico, contribuendo a proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti.
TR1-A-2-B-5-A-I 050X000X00500XX