›

TR1-A-2-B-5-A-I 040X000X00100XX

Cod. Rexel GRF017946
Cod. Produttore F017946

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250° C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5° C (J, K)
  • Cavo: Norma DIN
  • Guaina: Acciaio inox
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Raccordi: Vari tipi disponibili
  • Elemento: Tipi J e K
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione versatile e a basso costo per la misurazione della temperatura. È caratterizzata da limiti di temperatura compresi tra -40 e +250° C, con tolleranze di riferimento secondo le norme IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ±2,5° C per i tipi J e K nell'intervallo da -40 a +333° C. Il cavo utilizzato è conforme alla norma DIN, assicurando affidabilità e standard elevati. Disponibile in diverse configurazioni, la termocoppia può essere fornita senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato, e presenta guaina in acciaio inox con diametri variabili da 3 a 8 mm. La gamma comprende inoltre vari tipi di elementi e connettori, garantendo un'ampia adattabilità alle diverse esigenze applicative.
TR1-A-2-B-5-A-I 040X000X00100XX