›

TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00230XX

Cod. Rexel GRF023673
Cod. Produttore F023673

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temp. operativa: -40 a +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C (J, K)
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Cavo: Norma DIN
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordi: Ottone nichelato, AISI 303
  • Precisione: Classe 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione affidabile per la misura della temperatura. Presenta limiti di temperatura da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento secondo le norme IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ± 2,5° C per i tipi J e K nell'intervallo da -40 a +333° C. Il cavo è conforme alla norma DIN, assicurando qualità e compatibilità. La termocoppia è disponibile in diverse versioni: senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato, per adattarsi a varie esigenze di installazione. Caratterizzata da versatilità d’impiego e basso costo, rappresenta una scelta efficace per applicazioni industriali che richiedono monitoraggio termico preciso e affidabile. La guaina è in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo.
TR1-A-2-B-5-A-I 030X000X00230XX