›

TR1-A-2-B-5-A-I 010X000X00200XX

Cod. Rexel GRF017923
Cod. Produttore F017923

Informazioni principali

  • Serie: TC1
  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC: ±2,5°C cl. 2
  • Cavo: Norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordo: Pressione o saldato
  • Basso costo e alta versatilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata specificamente per l’impiego nell’industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione affidabile e versatile per la misura della temperatura. Questo sensore è caratterizzato da un ampio intervallo di temperatura operativo che va da -40 a +250° C, con tolleranze di riferimento conformi alle norme IEC 584.2 classe 2, garantendo precisione fino a ±2,5° C per i tipi J e K. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando qualità e compatibilità. La struttura è disponibile in diverse configurazioni, con o senza raccordo, a pressione scorrevole o saldato, e con guaina in acciaio inox di vari diametri, per adattarsi a molteplici applicazioni industriali. Il prodotto si distingue per il basso costo e l’elevata versatilità d’impiego, rendendolo ideale per il controllo termico in processi industriali che richiedono affidabilità e precisione.
TR1-A-2-B-5-A-I 010X000X00200XX