›

TR1-A-2-B-5-A-H 020X000X00050XA

Cod. Rexel GRF022220
Cod. Produttore F022220

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranze IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico GRF022220 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono un componente essenziale per il controllo e la gestione dell’energia elettrica.
TR1-A-2-B-5-A-H 020X000X00050XA