Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata specificamente per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo una soluzione affidabile e versatile per la misura della temperatura. Caratterizzata da limiti di temperatura compresi tra -40 e +250° C, con tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2 (per tipo J e K ± 2.5° C fino a +333° C), garantisce precisione e sicurezza nelle applicazioni industriali. Il cavo conforme alla norma DIN assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la possibilità di scegliere tra modelli senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato permette di adattarsi a diverse esigenze di installazione. Il materiale della guaina in acciaio inox e la disponibilità di diverse filettature e materiali per il raccordo, come ottone nichelato o AISI 303, completano un prodotto caratterizzato da un ottimo rapporto qualità-prezzo e da un basso costo di gestione.