›

TR1-A-2-B-5-A-F 020X000X00060XA

Cod. Rexel GRF043384
Cod. Produttore F043384

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40...+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo norma: DIN
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Tipi raccordo: Ottone nichelato, AISI 303
  • Diametro guaina: 3-8 mm
  • Tipo elemento: Fe-Cu/Ni, Ni/Cr-Ni/Al
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF043384 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche dell’uso quotidiano. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi sistemi elettrici, offrendo sicurezza e efficienza. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuendo a mantenere elevati standard di funzionamento e sicurezza negli impianti.
TR1-A-2-B-5-A-F 020X000X00060XA