›

TR1-A-2-B-3-A-I 100X000X00220XX

Cod. Rexel GRF063534
Cod. Produttore F063534

Informazioni principali

  • Limiti temperatura: -40°C/+250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo a norma: DIN
  • Modelli: A, B, C
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Tipo elemento: J, K
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF063534 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Le sue caratteristiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Questo componente è compatibile con diversi sistemi elettrici, contribuendo a ottimizzare l'efficienza e la funzionalità degli impianti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nell'ambito dei materiali elettrici.
TR1-A-2-B-3-A-I 100X000X00220XX