Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La termocoppia TC1 è progettata per l'impiego nell'industria delle materie plastiche, offrendo un'ampia versatilità d'uso e un rapporto qualità-prezzo vantaggioso. È caratterizzata da limiti di temperatura compresi tra -40 e +250°C, con tolleranze di riferimento conformi alle norme IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ±2,5°C per i tipi J e K nell'intervallo da -40 a +333°C. Il cavo utilizzato rispetta la norma DIN, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Disponibile in diverse configurazioni, la termocoppia può essere fornita senza raccordo, con raccordo a pressione scorrevole o con raccordo saldato, con guaina in acciaio inox e varie opzioni di connettori standard. Le dimensioni e i materiali sono personalizzabili per adattarsi alle specifiche esigenze di installazione e funzionamento. Questa termocoppia rappresenta una soluzione economica e funzionale per il monitoraggio preciso della temperatura in ambienti industriali.