›

TR1-A-2-B-2-A-I 025X000X00150XX

Cod. Rexel GRF017778
Cod. Produttore F017778

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2,5°C
  • Cavo: Norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio inox
  • Modelli: A, B, C
  • Tipo elemento: J, K
  • Raccordo: Ottone nichelato/AISI 303
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF017778 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e durature nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo resistenza e stabilità. Questo dispositivo è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e sicure nel settore dell'elettricità, con un design funzionale che risponde alle esigenze tecniche più rigorose.
TR1-A-2-B-2-A-I 025X000X00150XX