›

TR1-A-2-A-5-A-I 025X000X00060XX

Cod. Rexel GRF063313
Cod. Produttore F063313

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: Norma DIN
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Modelli: A, B, C
  • Raccordi: G 1/8 - 1/2 NPT
  • Tipo elemento: J, K
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF063313 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli ambienti elettrici. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in diversi impianti, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e stabilità nel controllo dei flussi elettrici, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica complessiva degli impianti.
TR1-A-2-A-5-A-I 025X000X00060XX