›

TR1-A-1-B-2-A-I 020X000X00050XX

Cod. Rexel GRF017516
Cod. Produttore F017516

Informazioni principali

  • Limite temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo norma DIN: GSC, TTS, TES
  • Guaina: Acciaio Inox
  • Diametro guaina: 3,4,5,6,8 mm
  • Raccordo: Ottone nichelato, AISI 303
  • Tipo connettore: A, B, C, D, E
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF017516 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e sicurezza nell’utilizzo. La sua struttura è pensata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo una soluzione efficiente e funzionale. Questo componente si distingue per la sua robustezza e precisione, caratteristiche fondamentali per applicazioni elettriche professionali.
TR1-A-1-B-2-A-I 020X000X00050XX