›

TR1-A-1-B-1-A-E 050X000X00050XX

Cod. Rexel GRF063737
Cod. Produttore F063737

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +250°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±2.5°C
  • Cavo: norma DIN
  • Modelli: A, B, C
  • Materiale guaina: Acciaio Inox
  • Tipo elemento: Fe-Cu/Ni, NiCr-NiAl
  • Raccordo: Ottone nichelato, AISI 303
  • Serie: TC1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF063737 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Ideale per applicazioni professionali, offre un design funzionale che facilita il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici. Questo componente è pensato per soddisfare gli standard del settore, assicurando efficienza e protezione nelle connessioni elettriche.
TR1-A-1-B-1-A-E 050X000X00050XX