›

TR-N5C-P30-2 2130X000X00

Cod. Rexel GRF005583
Cod. Produttore F005583

Informazioni principali

  • Gamma misura: 100N-2kN
  • Precisione: 0,5%
  • Classe protezione: IP65
  • Sensibilità: 2 mV/V
  • Materiale elastico: Alluminio/Acciaio inox
  • Carico max applicabile: 300% Ln
  • Temperatura operativa: -20°C +60°C
  • Serie: TR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasduttore di forza serie TR è progettato per il rilevamento delle tensioni su rulli a perno rotante o fisso, utilizzato principalmente nelle macchine per l’avvolgimento di bobine di film plastici o nastri. Questo sensore di forza, montato all’estremità di un albero di rinvio e fissato al telaio della macchina, svolge anche la funzione di mozzo di supporto per i perni dell’albero. Offre una gamma di misura da 100 N a 2 kN con una precisione dello 0,5%, garantendo affidabilità e accuratezza nel controllo delle tensioni. Il trasduttore è resistente alla corrosione e dispone di un orientamento dell’asse di massima sensibilità regolabile di 35°, indipendentemente dalla posizione dei fori di fissaggio. La classe di protezione IP65 assicura una protezione efficace contro polvere e getti d’acqua. Il dispositivo è fornito con flange di adattamento per il fissaggio, con possibilità di montaggio tramite 4 viti M6 o una vite centrale M10 o M12. Il materiale dell’elemento elastico è in alluminio per le versioni fino a 1 kN e acciaio inox per quelle da 1,5 a 2 kN, mentre la custodia è in alluminio anodizzato con flange e supporti in acciaio AISI 303, garantendo robustezza e durata nel tempo. Le caratteristiche elettriche includono una sensibilità di 2 mV/V, resistenza ponte di misura di 350 Ohm e isolamento superiore a 10 GOhm, con una tensione di alimentazione nominale di 10 V e massima di 15 V. Il trasduttore è progettato per operare in un ampio intervallo di temperature da -20 a +60 °C e può sopportare carichi fino al 300% del valore nominale, con un carico di rottura superiore a 500%. La precisione, la robustezza e la versatilità di questo trasduttore lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono un monitoraggio affidabile delle tensioni su rulli in ambienti anche gravosi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

26 mm

diametro

84 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico

TR-N5C-P30-2 2130X000X00