›

TR-N5C-C35-1 2130X000X00

Cod. Rexel GRF005570
Cod. Produttore F005570

Informazioni principali

  • Gamma misura: 100N-2kN
  • Precisione: 0,5%
  • Classe protezione: IP65
  • Sensibilità nominale: 2 mV/V
  • Orientamento asse: 35° regolabile
  • Carico max applicabile: 300% Ln
  • Materiale custodia: Alluminio anodizzato
  • Serie: TR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasduttore di forza serie TR è progettato per il rilevamento delle tensioni su rulli a perno rotante o fisso, utilizzato principalmente nelle macchine per l’avvolgimento di bobine. Offre una gamma di misura da 100 N a 2 kN con una precisione dello 0,5%. Realizzato con materiali resistenti alla corrosione, dispone di un orientamento dell’asse di massima sensibilità regolabile di 35°, indipendentemente dalla posizione dei fori di fissaggio. La custodia in alluminio anodizzato e le flange in acciaio inox garantiscono robustezza e protezione, con classe di protezione IP65. Il trasduttore integra un sistema di bloccaggio contro sovraccarichi e può essere montato con flange di adattamento tramite 4 viti M6 o un’unica vite centrale M10 o M12. La sensibilità nominale è di 2 mV/V, con una tolleranza sulla sensibilità inferiore all’1%. È adatto per impieghi con alberi e perni rotanti o fissi, assicurando affidabilità e precisione nelle misurazioni di forza applicate su rulli guida.

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

26 mm

diametro

84 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico

TR-N5C-C35-1 2130X000X00