›

TR-N1C-C40-1 2130X000X00

Cod. Rexel GRF005493
Cod. Produttore F005493

Informazioni principali

  • Precisione: 0,5%
  • Carico nominale: 100N-2kN
  • Classe protezione: IP65
  • Sensibilità uscita: 2 mV/V
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Temperatura esercizio: -20 a +60°C
  • Connessione: Connettore VPT02A10-6PT2
  • Serie: TR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il trasduttore di forza serie TR è progettato per il rilevamento delle tensioni su rulli a perno rotante o fisso, ideale per misurare la tensione esercitata da film plastici o nastri su rulli guida nelle macchine per l’avvolgimento di bobine. Offre una gamma di misura da 100 N a 2 kN con precisione dello 0,5% e resistenza alla corrosione, garantendo affidabilità anche in ambienti impegnativi. Il dispositivo è dotato di un orientamento dell’asse di massima sensibilità regolabile di 35° indipendentemente dalla posizione dei fori di fissaggio e presenta una classe di protezione IP65, che assicura protezione contro polvere e getti d’acqua. La struttura è realizzata in alluminio anodizzato e acciaio inox per le versioni con carichi più elevati, con flange di adattamento per un montaggio versatile tramite 4 viti M6 o vite centrale M10 o M12. Questo trasduttore integra un sistema di bloccaggio contro sovraccarichi, assicurando durata e sicurezza nel funzionamento. La connessione elettrica avviene tramite connettore VPT02A10-6PT2, con un’uscita di sensibilità di 2 mV/V e una resistenza del ponte di misura di 350 Ohm. Il trasduttore opera in un campo di temperatura compensato da -10 a +50 °C e può essere utilizzato fino a temperature di esercizio comprese tra -20 e +60 °C. Le sue dimensioni meccaniche sono studiate per adattarsi facilmente alle diverse configurazioni di rulli, garantendo una misurazione precisa e stabile nel tempo.

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

Tipologia

Estensimetro

altezza

26 mm

diametro

84 mm

Tipo di interfaccia/connessione

Analogico

TR-N1C-C40-1 2130X000X00