Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB07711
Cod. Produttore
B07711
Cod. EAN
8015892077117

Informazioni di prodotto

Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N / TA-EN TR-E 40

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Traversina per tenuta cavi per canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN, con base 40 mm realizzata in plastica arancione. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propaga la fiamma e può essere utilizzata per irrigidire ulteriormente il sistema, garantendo stabilità e sicurezza.

colore

Altro

larghezza

40 mm

senza alogeni

materiale

Plastica

con compensazione del potenziale

Serie

TA

Produttore

TR-E 40 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN