Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Traversina per la tenuta dei cavi in canali porta cavi e porta apparecchi delle linee TA-N e TA-EN, con base 150 mm realizzata in plastica arancione. Resistente al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11), non propaga fiamme e può essere utilizzata per irrigidire ulteriormente il sistema, garantendo stabilità e sicurezza.