Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
intensità di corrente nominale secondaria
12 A
esecuzione
trasformatore di corrente
corrente nominale primaria In
25 A
potenza apparente nominale secondaria
630 VA
collegamento secondario
raccordo a vite
numero di ingressi primari
1
autenticato
classe di precisione
0.5
fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
con protezione dal contatto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te