Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03599
Cod. Produttore
B03599
Cod. EAN
8015892567427

Informazioni di prodotto

TPT SCNI W TAPPO TERM. SCATOLA CORN.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tappo terminale scatole porta apparecchi universali TCN bianco TPT SCNI W

colore

Bianco

Tipologia

Sinistra/destra

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

TCN

Produttore

TPT SCNI W Tappo terminale per canale cornice TCN BIANCO

€ 2,89 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info