Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
Tipologia
Sinistra/destra
senza alogeni
altezza
22 mm
profondità
81 mm
numero RAL
7021
materiale
Plastica
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP40
Serie
TBN
Disponibilità:
Prodotto non rendibile