›

TPSADA-M-3-E-B06C-T-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF074501
Cod. Produttore F074501

Informazioni principali

  • Serie: TPSADA
  • Tensione alimentazione: 15..30 Vdc
  • Uscita: 0..10 Vdc, 4..20 mA
  • Autozero digitale: magnetico grossolano e fine
  • Autospan magnetico: ±5% FS max
  • Tempo impostazione Autozero: 1..10 sec
  • Connessione processo: G 1/4 gas maschio
  • Dimensioni: L=75 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L opzione di Autozero & Span digitale rende il trasmettitore di pressione della Serie TPSA un prodotto estremamente innovativo e versatile. Progettata grazie all elettronica di ultima generazione di cui e dotata la TPSA, questa funzione permette la regolazione di zero e di span in maniera semplice, veloce e affidabile, eliminando l utilizzo di trimmer analogici, potenziale punto debole e fonte di possibili derive o guasti. L attivazione e molto agevole in quanto e sufficiente posizionare l apposita penna con puntale magnetico (fornita standard) sull area della custodia del trasmettitore identificata da un apposito logo. Nel giro di pochi secondi l operazione sara conclusa, senza la necessita di smontare o aprire lo strumento

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

57,5 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 600 Pa

TPSADA-M-3-E-B06C-T-V 2130X000X00