Prodotti /

Cod. Rexel
GRF057252
Cod. Produttore
F057252

Informazioni di prodotto

Trasmettitori di pressione ad accuratezza elevata Uscite Volt o mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L opzione di Autozero & Span digitale rende il trasmettitore di pressione della Serie TPSA un prodotto estremamente innovativo e versatile. Progettata grazie all elettronica di ultima generazione di cui e dotata la TPSA, questa funzione permette la regolazione di zero e di span in maniera semplice, veloce e affidabile, eliminando l utilizzo di trimmer analogici, potenziale punto debole e fonte di possibili derive o guasti. L attivazione e molto agevole in quanto e sufficiente posizionare l apposita penna con puntale magnetico (fornita standard) sull area della custodia del trasmettitore identificata da un apposito logo. Nel giro di pochi secondi l operazione sara conclusa, senza la necessita di smontare o aprire lo strumento

larghezza

26,5 mm

altezza

57,5 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 600 Pa