›

TPSA-E-E-E-B01M-T-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF061326
Cod. Produttore F061326

Informazioni principali

  • Serie: TPSA
  • Campo misura: 0...4 a 0...1000 bar
  • Accuratezza: ±0,1% FS tipico
  • Uscita: Tensione o corrente
  • Classe protezione: IP65/IP67
  • Materiale fluido: Acciaio 17-4PH
  • Temperatura operativa: -40...+105°C
  • Tempo risposta: <1>

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori della serie TPSA sono basati sul principio di misura estensimetrico. La struttura meccanica rende insensibile il trasduttore in fase di montaggio e serraggio. Questo trasduttore e idoneo in tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza e necessaria una elevata accuratezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

55 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 1000 Pa

TPSA-E-E-E-B01M-T-V 2130X000X00