›

TPSA-E-1-Z-B04D-T-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF084631
Cod. Produttore F084631

Informazioni principali

  • Campo misura: 0...4 a 0...1000 bar
  • Accuratezza: ±0,1% FS tipico
  • Uscita: tensione o corrente
  • Classe protezione: IP65/IP66/IP67
  • Materiale contatto fluido: 17-4PH acciaio inox
  • Temperatura operativa: -40...+105°C
  • Dimensioni: 84xø26.5 mm
  • Serie: TPSA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori della serie TPSA sono basati sul principio di misura estensimetrico. La struttura meccanica rende insensibile il trasduttore in fase di montaggio e serraggio. Questo trasduttore e idoneo in tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza e necessaria una elevata accuratezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

55 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 40 Pa

TPSA-E-1-Z-B04D-T-V 2130X000X00