Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
larghezza
26,5 mm
altezza
50 mm
tensione di alimentazione
24 V
Segnale d'uscita
4-20 mA
classe di precisione
0,1
Materiale del corpo
Acciaio inossidabile
adatto per glicole
collegamento elettrico
Connettore
grado di protezione (IP)
IP65
Adatto per i gas
Adatto per l'acqua
Elemento di misurazione
Membrana
Adatto per l'aria
Massima sovrappressione
2 KILOPASCAL
dimensione filettatura
1/2 pollice
intervallo di misura
0 ... 700 Pa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te