Prodotti /

Cod. Rexel
GRF027288
Cod. Produttore
F027288

Informazioni di prodotto

Trasmettitori di pressione ad accuratezza elevata Uscite Volt o mA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I trasmettitori della serie TPSA sono basati sul principio di misura estensimetrico. La struttura meccanica rende insensibile il trasduttore in fase di montaggio e serraggio. Questo trasduttore e idoneo in tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza e necessaria una elevata accuratezza.

larghezza

26,5 mm

altezza

55 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 1000 Pa