›

TPS-1-Z-B05C-T 2130X000X00

Cod. Rexel GRF064135
Cod. Produttore F064135

Informazioni principali

  • Campo misura: 0...10 a 0...1000 bar
  • Accuratezza: ±0,15% FS tipico
  • Classe protezione: IP65/IP67
  • Materiale contatto fluido: Acciaio 17-4PH
  • Temperatura operativa: -40...+120°C
  • Tensione alimentazione: 10 Vdc max 15 Vdc
  • Segnale pressione nominale: 1,5-3 mV/V
  • Serie: TPS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori della serie TPS sono basati sul principio di misura estensimetrico. La struttura meccanica rende insensibile il trasduttore in fase di montaggio e serraggio. Questo trasduttore e idoneo in tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza e necessaria una elevata accuratezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

55 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

Altro

classe di precisione

0,15

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 500 Pa

TPS-1-Z-B05C-T 2130X000X00