›

TPS-1-V-B03D-T 2130X000X00

Cod. Rexel GRF058112
Cod. Produttore F058112

Informazioni principali

  • Serie: TPS
  • Campo misura: 0...10 a 0...1000 bar
  • Accuratezza: ±0,15% FS tipico
  • Segnale nominale: 1,5-3 mV/V
  • Materiale fluido: Acciaio inox 17-4PH
  • Temperatura operativa: -40...+120°C
  • Protezione: IP65/IP67
  • Coppia serraggio: 30 Nm raccomandata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori della serie TPS sono basati sul principio di misura estensimetrico. La struttura meccanica rende insensibile il trasduttore in fase di montaggio e serraggio. Questo trasduttore e idoneo in tutte quelle applicazioni dove oltre alla robustezza e necessaria una elevata accuratezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

55 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

Altro

classe di precisione

0,15

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 30 Pa

TPS-1-V-B03D-T 2130X000X00