›

TPHADA-N-D-V-P70M-T 2130X000X00

Cod. Rexel GRF057169
Cod. Produttore F057169

Informazioni principali

  • Serie: TPHADA
  • Campo di misura: 0...1000 a 0...5000 bar
  • Segnale uscita: 4...20mA, 0,1...10,1Vdc
  • Classe protezione: IP65/IP67
  • Materiale contatto: Acciaio 15-5PH / 17-4PH
  • Membrana: Acciaio struttura monolitica
  • Precisione: ±0,1% FSO tipico
  • Autozero & Span: Digitale con penna magnetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori per alta pressione serie TPHADA sono basati sul principio di misura estensimetrico a strain gauge su acciaio. La membrana di misura a struttura monolitica conferisce un elevato grado di precisione, affidabilita e sicurezza al trasduttore, fattori questi molto importanti in applicazioni ad alta pressione. Tutta la struttura meccanica, con fori di sfogo, e progettata per garantire la sicurezza e rende il trasduttore adatto per misure di pressione sia statiche che dinamiche anche in ambienti severi. La TPHADA e particolarmente adatta per applicazioni in circuiti idraulici ad alta e altissima pressione come ad esempio nei banchi prova o nelle macchine per taglio a getto di acqua. L elettronica di ultima generazione consente un ampia scelta di segnali di uscita in corrente e in tensione, e l innovativa funzione di Auto Zero & Span digitale consente un facile e rapido aggiustamento automatico dello zero dopo l installazione, semplicemente con il tocco di una penna magnetica fornita in dotazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

26,5 mm

altezza

76 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 4826 Pa

TPHADA-N-D-V-P70M-T 2130X000X00