›

TPHADA-N-D-V-B15C-T 2130X000X00

Cod. Rexel GRF051559
Cod. Produttore F051559

Informazioni principali

  • Serie: TPHADA
  • Campo misura: 0...1000-5000 bar
  • Segnale uscita: 4-20mA, 0,1-10,1Vdc
  • Precisione: ±0,1% FSO tipico
  • Classe protezione: IP65/IP67
  • Materiale contatto: Acciaio 15-5PH/17-4PH
  • Membrana: Acciaio monolitica
  • Autozero & Span: Digitale con penna magnetica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasmettitori per alta pressione serie TPHADA sono basati sul principio di misura estensimetrico a strain gauge su acciaio. La membrana di misura a struttura monolitica conferisce un elevato grado di precisione, affidabilita e sicurezza al trasduttore, fattori questi molto importanti in applicazioni ad alta pressione. Tutta la struttura meccanica, con fori di sfogo, e progettata per garantire la sicurezza e rende il trasduttore adatto per misure di pressione sia statiche che dinamiche anche in ambienti severi. La TPHADA e particolarmente adatta per applicazioni in circuiti idraulici ad alta e altissima pressione come ad esempio nei banchi prova o nelle macchine per taglio a getto di acqua. L elettronica di ultima generazione consente un ampia scelta di segnali di uscita in corrente e in tensione, e l innovativa funzione di Auto Zero & Span digitale consente un facile e rapido aggiustamento automatico dello zero dopo l installazione, semplicemente con il tocco di una penna magnetica fornita in dotazione.
TPHADA-N-D-V-B15C-T 2130X000X00