›

TPFADA-E-M-M-B25D-H-V 2130X000X00

Cod. Rexel GRF073252
Cod. Produttore F073252

Informazioni principali

  • Campo misura: 0...10 a 0...1000 bar
  • Accuratezza: ±0,2% FSO tipico
  • Classe protezione: IP65/IP67
  • Materiale fluido: Acciaio Inox 17-4PH
  • Temperatura operativa: -40...+120°C
  • Segnale uscita: mV/V non amplificato
  • Membrana: acciaio affacciata robusta
  • Serie: TPF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I trasduttori di pressione a membrana affacciata serie TPF sono basati sul principio di misura estensimetrico a strain gauge su acciaio. Grazie alla robusta membrana in acciaio INOX 17 4 PH direttamente affacciata, la TPF e particolarmente indicata per la misura di pressione in presenza di fluidi particolarmente densi o ad alta viscosita (olii, gomme, paste, prodotti chimici, ecc.) dove i tradizionali trasduttori a membrana arretrata risulterebbero difficilmente utilizzabili. L elevato spessore della membrana rende il prodotto molto affidabile e utilizzabile anche per gli impieghi industriali piu gravosi. Componentistica elettronica di ultima generazione e lavorazioni meccaniche di altissima precisione rendono la TPF il prodotto ideale per tutte le esigenze sopra descritte, ove sia necessario il trasduttore non amplificato con uscita in mV/V.

Caratteristiche tecniche

larghezza

15 mm

altezza

57,5 mm

tensione di alimentazione

24 V

Segnale d'uscita

4-20 mA

classe di precisione

0,1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

adatto per glicole

collegamento elettrico

Connettore

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto per i gas

Adatto per l'acqua

Elemento di misurazione

Membrana

Adatto per l'aria

Massima sovrappressione

2 KILOPASCAL

dimensione filettatura

1/2 pollice

intervallo di misura

0 ... 250 Pa

TPFADA-E-M-M-B25D-H-V 2130X000X00