› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

TPAK GANCIO MAGNETICO PER MULTIMETR

Cod. Rexel FK1281997
Cod. Produttore 1281997
Cod. EAN 0095969082631

Informazioni principali

  • Descrizione: Gancio magnetico
  • Uso: Per multimetri
  • Serie: TPAK
  • Classe Etim: EC001195
  • Applicazione: Accessori strumenti
  • Produttore: Fluke Italia
  • Codice prodotto: FK1281997
  • Tipo: Ricambio collaudo elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TPAK GANCIO MAGNETICO PER MULTIMETR1281997 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Materiale di montaggio

tecnica di innesto

Altro

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

Altro

Accessorio

Serie

TPAK

TPAK GANCIO MAGNETICO PER MULTIMETR