› Utensili › Strumenti di misura portatili › Multimetri

TP920 SET PUNTE PER TL71 E TL75

Cod. Rexel FK1616659
Cod. Produttore 1616659
Cod. EAN 0095969106900

Informazioni principali

  • Serie: TL920
  • Compatibile con: TL71 e TL75
  • Tipo: Set punte
  • Classe ETIM: EC001195
  • Applicazione: Strumenti misura
  • Uso: Collaudo elettrico
  • Produttore: Fluke Italia
  • Codice prodotto: FK1616659

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TP920 SET PUNTE PER TL71 E TL751616659 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

3 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT II

Tensione di funzionamento massima

300 V

Accessorio

Serie

TL920

TP920 SET PUNTE PER TL71 E TL75