› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

TP88 COPPIA PUNTE SOTTILI PER PUNTA

Cod. Rexel FK2149102
Cod. Produttore 2149102
Cod. EAN 0095969261289

Informazioni principali

  • Descrizione: TP88 COPPIA PUNTE
  • Tipo: Punte sottili
  • Compatibilità: Punta2149102
  • Classe ETIM: EC001195
  • Uso: Accessori strumenti misura
  • Serie: TP88
  • Applicazione: Collaudo elettrico
  • Produttore: Fluke Italia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TP88 COPPIA PUNTE SOTTILI PER PUNTA2149102 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

2 mm

materiale isolante

Altro

Tensione di funzionamento massima

60 V

Accessorio

Serie

TP88

TP88 COPPIA PUNTE SOTTILI PER PUNTA