Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK873455
Cod. Produttore
873455
Cod. EAN
0095969012300

Informazioni di prodotto

Fluke TP80 Coppia di puntali per schede ettroniche R+N, no cavo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: TP80 COPPIA DI PUNTALI PER SCHEDE E873455 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

1 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT III

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Serie

TP80