Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3971276
Cod. Produttore
3971276
Cod. EAN
0095969589956

Informazioni di prodotto

Fluke TP220-1 Coppia di puntali 12mm R+N SureGrip, no cavo
Descrizione del produttore: Gli accessori SureGrip™ sono studiati per garantire una migliore maneggiabilità e presa sicura. Le superfici in gomma stampata e l'impugnatura ergonomica fanno sì che l'utente possa far presa con le mani sull'accessorio in modo agevole ed affidabile, concentrandosi sull'esecuzione accurata della misura.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Altro

categoria circuito di misura

CAT II

Tensione di funzionamento massima

1000 V

Accessorio

Serie

TP220

Produttore

TP220-1 PUNTALI 12MM R+N SUREGRIP,