Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3565568
Cod. Produttore
3565568
Cod. EAN
0095969528894

Informazioni di prodotto

Fluke TP175E Coppia di puntali 2mm R+N con schermatura retrattile CAT II..IV e adattatore 4mm, no cavo
Descrizione del produttore: TP175E 2 PUNTALI 2MM R+N RETRATTILE3565568 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Sonda di misurazione

tecnica di innesto

4 mm tecnica di sicurezza a innesto

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

PVC

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Serie

TL175

Produttore

TP175E 2 PUNTALI 2MM R+N RETRATTILE