› Utensili › Strumenti di misura portatili › Accessori di Misurazione Portatili

TP165X PUNTALE REMOTO PER 165X,166X

Cod. Rexel FK2107742
Cod. Produttore 2107742
Cod. EAN 0095969245944

Informazioni principali

  • Descrizione: TP165X puntale remoto
  • Compatibile: 165X, 166X
  • Classe ETIM: EC001195
  • Uso: Accessori strumenti
  • Serie: FUSED

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TP165X PUNTALE REMOTO PER 165X,166X2107742 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di misura

tecnica di innesto

Altro

capacità di carico corrente

10 A

materiale isolante

Silicone

categoria circuito di misura

CAT IV

Tensione di funzionamento massima

600 V

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

FUSED

TP165X PUNTALE REMOTO PER 165X,166X