Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21848.1.B
Cod. Produttore
21848.1.B
Cod. EAN
8007352533127

Informazioni di prodotto

Touch screen KNX 4,3in Full Flat bianco
Touch screen a colori 4,3 in Full Flat per controllo e comando domotica standard KNX, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, da completare con placche Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana, bianco

esecuzione

quadro di comando e segnalazione

tipo di montaggio

incassato

display

colore

materiale

plastica

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9016

funzione tattile

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

campo per designazione