Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Cod. Rexel
ONNB5QTW00B
Cod. Produttore
NB5QTW00B
Cod. EAN
4549734784634

Informazioni di prodotto

Touch screen HMI. QVGA da 5.6 pollici 320

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: HMI touch screen, QVGA da 5,6 pollici (320 x 234 pixel), TFT a colori

profondità di incasso

46 mm

diagonale schermo

5,6 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

131072 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

16

output di stampa presente

numero di lingue online

8

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

184 mm

altezza frontale

142 mm

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

64

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 27,6 V

Produttore

TOUCH SCREEN HMI. QVGA DA 5.6 POLLI