› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Torrino plastico 230 V resistente durevole alimentazione elettrica corrente alternata

Cod. Rexel FN014730.00001
Cod. Produttore 014730.00001

Informazioni principali

  • Serie: TP19N230B541
  • Tensione: 230 V
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Torrino elettrico
  • Uso: Corrente alternata
  • Resistenza: Elevata durabilità
  • Applicazione: Professionale
  • Sicurezza: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Il TORRINO PLASTICO 230 V è un prodotto versatile e affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica in corrente alternata. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo torrino è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza e durabilità. Con una tensione di alimentazione di 230 V, offre prestazioni eccellenti e sicurezza, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il TORRINO PLASTICO 230 V è un prodotto versatile e affidabile, progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione elettrica in corrente alternata. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo torrino è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza e durabilità. Con una tensione di alimentazione di 230 V, offre prestazioni eccellenti e sicurezza, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

324 mm

altezza

324 mm

profondità

94 mm

numero RAL

9005

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP54

potenza nominale

70 W

portata volumetrica a soffiaggio libero

420 METROC_ORA

emissione di rumori

67,9 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Torrino plastico 230 V resistente durevole alimentazione elettrica corrente alternata