› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Torrino plastico 115VA potenza AC installazione elettrica compatta e affidabile

Cod. Rexel FN008892.00001
Cod. Produttore 008892.00001

Informazioni principali

  • Potenza: 115 VA
  • Tensione: AC
  • Materiale: Plastica
  • Serie: TP19U115B1
  • Installazione: Semplice
  • Affidabilità: Alta
  • Applicazioni: Varie
  • Durata: Prolungata

Descrizione del prodotto

Scopri il TORRINO PLASTICO 115VA.C, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo torrino è progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC, garantendo prestazioni ottimali. Con una potenza di 115VA, è ideale per una varietà di applicazioni, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Scegli il TORRINO PLASTICO per un'installazione semplice e una gestione efficace dell'energia. Descrizione del produttore: Scopri il TORRINO PLASTICO 115VA.C, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo torrino è progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC, garantendo prestazioni ottimali. Con una potenza di 115VA, è ideale per una varietà di applicazioni, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Scegli il TORRINO PLASTICO per un'installazione semplice e una gestione efficace dell'energia.

Caratteristiche tecniche

larghezza

324 mm

altezza

324 mm

profondità

94 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP24

emissione di rumori

72,9 DECIBEL_A

Grado di protezione (NEMA)

12

Torrino plastico 115VA potenza AC installazione elettrica compatta e affidabile