Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5KTEV230
Cod. Produttore
R5KTEV230
Cod. EAN
8033603166790

Informazioni di prodotto

Torrino di estrazione con singola ventola, portata d'aria 420 m3/h, 230Vac 50/60Hz, IP54
Descrizione del produttore: Torrino di estrazione, grado di protezione IP54 secondo EN 60529 standard. Realizzato in PC/ABS resistente ai raggi UV e alluminio. Tensione di alimentazione 115VAC, portata d'aria 430 mc/h. Sistema di fissaggio con 8 viti 4x16 per materiale termoplastico. Protezione del motore: termica. Connessione elettrica: mediante morsettiera a 3 poli L-N-PE. Connessione di terra: con morsettiera polo PE.

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

colore

Grigio

larghezza

324 mm

altezza

94 mm

profondità

324 mm

numero RAL

7035

tipo di tensione di alimentazione

AC

numero di ventilatori

1

grado di protezione (IP)

IP54

con copertura protettiva

con filtro

potenza nominale

70 W

ventilatore da tetto

eseguito come ventilatore inseribile

portata volumetrica a soffiaggio libero

420 METROC_ORA

incasso a parete

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

230 ... 230 V

Produttore

DKC

TORRINO CON VENTILATORE 230 VAC IP5